Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg csatorna 105x300mm T-idom tűzihorganyzott GT04108 - 589401

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg csatorna 105x300mm T-idom  tűzihorganyzott GT04108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - T-idom vízszintes

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Kábeltálca magasság - 105 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04108

Gyártói cikkszám

589401

Gyártói típuskód

WRT105.300F

Kialakítás:

T-idom vízszintes

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Kábeltálca magasság:

105 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg csatorna 105x300mm T-idom tűzihorganyzott