NIEDAX - Horg csatorna 105x300x nagyfesztávú GT94719 - WRL105.300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 105 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 861 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94719
Gyártói cikkszám
WRL105.300
Gyártói típuskód
WRL105.300
Szélesség:
300 mm
Magasság:
105 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
24715 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg csatorna 105x300mm nagyfesztávú