NIEDAX - Horg csatorna 105x500mm nagyfesztávú tűzihorganyzott SN071697 - WRL 105500 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 105 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 036 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339588107
Sonepar cikkszám
SN071697
Gyártói cikkszám
WRL 105500 F
Gyártói típuskód
WRL 105500 F
Szélesség:
500 mm
Magasság:
105 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
43800 mm2
Horg csatorna 105x500mm nagyfesztávú tűzihorganyzott