NIEDAX - Horg csatorna 150x500mm T-idom tűzihorganyzott GT04106 - 592302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Kábeltálca magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04106
Gyártói cikkszám
592302
Gyártói típuskód
WRT150.500F
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Kábeltálca magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg csatorna 150x500mm T-idom tűzihorganyzott