NIEDAX - Horg csatorna 60x100mm T-idom tűzihorganyzott GT04105 - RTS 60100 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339538003
Sonepar cikkszám
GT04105
Gyártói cikkszám
RTS 60100 F
Gyártói típuskód
RTS 60100 F
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg csatorna 60x100mm T-idom tűzihorganyzott