NIEDAX - Horg csatorna 60x200mm T-idom tűzihorganyzott GT04102 - RTA 60200 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339536504
Sonepar cikkszám
GT04102
Gyártói cikkszám
RTA 60200 F
Gyártói típuskód
RTA 60200 F
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg csatorna 60x200mm T-idom tűzihorganyzott