NIEDAX - Horg csatorna 60x400mm tűzihorganyzott GT04248 - RL 60400 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 202 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339222001
Sonepar cikkszám
GT04248
Gyártói cikkszám
RL 60400 F
Gyártói típuskód
RL 60400 F
Szélesség:
400 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
23980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg csatorna 60x400mm tűzihorganyzott