NIEDAX - Horg csatorna illesztőborda tűzihorganyzott GT04100 - RSL 400 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339593149
Sonepar cikkszám
GT04100
Gyártói cikkszám
RSL 400 F
Gyártói típuskód
RSL 400 F
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
400-400 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
389 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb