NIEDAX - Horg csatorna sarok toldalék tűzihorganyzott GT04101 - REK 60 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Leágazás szélessége - 198.5 mm
Felület - tűzihorganyzott
Oldalfal magassága - 60 mm
Belső sugár - 99 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339537006
Sonepar cikkszám
GT04101
Gyártói cikkszám
REK 60 F
Gyártói típuskód
REK 60 F
Leágazás szélessége:
198.5 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalfal magassága:
60 mm
Belső sugár:
99 mm
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca saroktoldó elem ; Horg csatorna sarok toldalék tűzihorganyzott