NIEDAX - Horg csatorna tető T-idomhoz GT48512 - RTAD 200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 204 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339267101
Sonepar cikkszám
GT48512
Gyártói cikkszám
RTAD 200
Gyártói típuskód
RTAD 200
Szélesség:
204 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
felfekvő
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg csatorna tető T-idomhoz