NIEDAX - Horg csatorna tető T-idomhoz tűzihorganyzott GT04117 - RTADV 100 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 104 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339559008
Sonepar cikkszám
GT04117
Gyártói cikkszám
RTADV 100 F
Gyártói típuskód
RTADV 100 F
Szélesség:
104 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg csatorna tető T-idomhoz tűzihorganyzott