NIEDAX - Horg csatorna tető T-idomhoz tűzihorganyzott GT04118 - RTSDV 200 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 204 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339561001
Sonepar cikkszám
GT04118
Gyártói cikkszám
RTSDV 200 F
Gyártói típuskód
RTSDV 200 F
Szélesség:
204 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Horg csatorna tető T-idomhoz tűzihorganyzott