NIEDAX - Horg csatorna tető T-idomhoz tűzihorganyzott GT04119 - RTSDV 100 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 104 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339560806
Sonepar cikkszám
GT04119
Gyártói cikkszám
RTSDV 100 F
Gyártói típuskód
RTSDV 100 F
Szélesség:
104 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Horg csatorna tető T-idomhoz tűzihorganyzott