NIEDAX - Horg csatorna tűzihorg 90es síkív GT04094 - 591800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 105 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04094
Gyártói cikkszám
591800
Gyártói típuskód
WRB150.500F
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
105 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Alsó perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg csatorna tűzihorg 90es síkív