NIEDAX - Horg csatorna tűzihorg 90es síkív GT04097 - 588800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 150 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04097
Gyártói cikkszám
588800
Gyártói típuskód
WRB105.200F
Szélesség:
200 mm
Magasság:
150 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg csatorna tűzihorg 90es síkív