Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábellétra 100x500mm tűzihorg GT91117 - KL 100503/3 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábellétra 100x500mm tűzihorg GT91117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 100 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339014880

Sonepar cikkszám

GT91117

Gyártói cikkszám

KL 100503/3 F

Gyártói típuskód

KL 100503/3 F

Szélesség:

500 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

100 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

3000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

42300 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 100x500mm tűzihorg