NIEDAX - Horg kábellétra 105x200mm G70170 - WSL 105200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 105 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339577606
Sonepar cikkszám
G70170
Gyártói cikkszám
WSL 105200 F
Gyártói típuskód
WSL 105200 F
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
105 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
13600 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 105x200mm