Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábellétra 47x200mm acél perforált GT17600 - 282104

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábellétra 47x200mm acél perforált GT17600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 47 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17600

Gyártói cikkszám

282104

Gyártói típuskód

KLG47.203

Szélesség:

200 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

47 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Horg kábellétra 47x200mm acél perforált