NIEDAX - Horg kábellétra 47x300mm acél perforált GT17601 - 282203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Magasság - 47 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17601
Gyártói cikkszám
282203
Gyártói típuskód
KLG47.303
Szélesség:
300 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Magasság:
47 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Kábeltartó rendszerek ; NIEDAX ; Horg kábellétra 47x300mm acél perforált