NIEDAX - Horg kábellétra 60x200mm tűzihorganyzott GT62335 - KL 60215 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339815302
Sonepar cikkszám
GT62335
Gyártói cikkszám
KL 60215 F
Gyártói típuskód
KL 60215 F
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Létrafok rögzítése:
vakszegecselt
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Létra középtávolság:
150 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
8400 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 60x200mm tűzihorganyzott