Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábellétra 60x300mm acél GT09642 - KL 60303

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábellétra 60x300mm acél GT09642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339288106

Sonepar cikkszám

GT09642

Gyártói cikkszám

KL 60303

Gyártói típuskód

KL 60303

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

13300 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 60x300mm acél