Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábellétra 60x300mm GT80414 - EKL60.303

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábellétra 60x300mm GT80414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80414

Gyártói cikkszám

EKL60.303

Gyártói típuskód

EKL60.303

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Horg kábellétra 60x300mm