Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábellétra csavarozható fejlemez U50/...-hez GT09631 - KU 50

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábellétra csavarozható fejlemez U50/...-hez GT09631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - U-profil

  • Szög - 90-90 °

  • Anyag - acél

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339191901

Sonepar cikkszám

GT09631

Gyártói cikkszám

KU 50

Gyártói típuskód

KU 50

Alkalmas:

U-profil

Szög:

90-90 °

Anyag:

acél

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Konzolrögzítésre alkalmas:

Nem

Kivitel:

csavarfej-lemez

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Horg kábellétra csavarozható fejlemez U50/...-hez