Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábellétra toldó 60mm GT35914 - KSV 60 S

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábellétra toldó 60mm GT35914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339289875

Sonepar cikkszám

GT35914

Gyártói cikkszám

KSV 60 S

Gyártói típuskód

KSV 60 S

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábellétra toldó 60mm