NIEDAX - Horg kábellétra védősapka műanyag SKU6040 GT63099 - SKU 6040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 27 mm
Szélesség - 27 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - U-profil
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339912162
Sonepar cikkszám
GT63099
Gyártói cikkszám
SKU 6040
Gyártói típuskód
SKU 6040
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
27 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
U-profil
Anyag:
műanyag
Szín:
sárga
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Horg kábellétra védősapka műanyag SKU6040