Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 100x220mm 0,6mm GT77976 - DKU220-78T100S

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 100x220mm 0,6mm GT77976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 220 mm

  • Mélység - 100 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Szimmetrikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77976

Gyártói cikkszám

DKU220-78T100S

Gyártói típuskód

DKU220-78T100S

Szélesség:

220 mm

Mélység:

100 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

acél

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

78 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó egyéb profil

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

3

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Fedél részek száma:

2

Fedél szélessége 2:

78 mm

Védőfóliával:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Horg kábeltálca 100x220mm 0,6mm