NIEDAX - Horg kábeltálca 110x100mm GT27509 - RL 110100 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339244607
Sonepar cikkszám
GT27509
Gyártói cikkszám
RL 110100 F
Gyártói típuskód
RL 110100 F
Szélesség:
100 mm
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
0.9 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
10980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x100mm