NIEDAX - Horg kábeltálca 110x200mm G53341 - RL 110200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339243501
Sonepar cikkszám
G53341
Gyártói cikkszám
RL 110200
Gyártói típuskód
RL 110200
Szélesség:
200 mm
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
21980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x200mm