Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 110x300mm 1mm GT15164 - RL 110300

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 110x300mm 1mm GT15164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339243600

Sonepar cikkszám

GT15164

Gyártói cikkszám

RL 110300

Gyártói típuskód

RL 110300

Szélesség:

300 mm

Magasság:

110 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

32980 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 110x300mm 1mm