Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 200mm 90° idomfedél GT48510 - RESD 200

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 200mm 90° idomfedél GT48510

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 204 mm

  • Rögzítés módja - felfekvő

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339265909

Sonepar cikkszám

GT48510

Gyártói cikkszám

RESD 200

Gyártói típuskód

RESD 200

Szög:

90°

Szélesség:

204 mm

Rögzítés módja:

felfekvő

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca 200mm 90° idomfedél