NIEDAX - Horg kábeltálca 200x60mm RLU60.200F GT33777 - RLU 60200 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339221608
Sonepar cikkszám
GT33777
Gyártói cikkszám
RLU 60200 F
Gyártói típuskód
RLU 60200 F
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
0.9 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
11980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 200x60mm RLU60.200F