Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 22x 50mm U-Profil G69567 - U 50/6000

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca  22x 50mm U-Profil G69567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 22 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339190706

Sonepar cikkszám

G69567

Gyártói cikkszám

U 50/6000

Gyártói típuskód

U 50/6000

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

22 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

30 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

palló perforált

Nyílás szélesség:

12 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca 22x 50mm U-Profil