NIEDAX - Horg kábeltálca 22x100mm U-profil 2méteres GT34126 - U100/2000F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 100 mm
Magasság - 22 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34126
Gyártói cikkszám
U100/2000F
Gyártói típuskód
U100/2000F
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
100 mm
Magasság:
22 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
szalaghorganyzott
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
12 mm
Fogazattal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca 22x100mm U-profil 2méteres