Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 22x100mm U-profil 6méteres GT32209 - U 100/6000

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca  22x100mm U-profil 6méteres GT32209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 22 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339192403

Sonepar cikkszám

GT32209

Gyártói cikkszám

U 100/6000

Gyártói típuskód

U 100/6000

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

100 mm

Magasság:

22 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

12 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca 22x100mm U-profil 6méteres