Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 22x50mm U-profil 2méteres GT90997 - U 50/2000 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca  22x50mm U-profil 2méteres GT90997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 22 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339074297

Sonepar cikkszám

GT90997

Gyártói cikkszám

U 50/2000 F

Gyártói típuskód

U 50/2000 F

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

22 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

30 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

palló perforált

Nyílás szélesség:

12 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca 22x50mm U-profil 2méteres