Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 22x50mm U-profil 3méteres G69910 - U 50/3000

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 22x50mm U-profil 3méteres G69910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 22 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339190607

Sonepar cikkszám

G69910

Gyártói cikkszám

U 50/3000

Gyártói típuskód

U 50/3000

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

22 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

30 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

palló perforált

Nyílás szélesség:

12 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca 22x50mm U-profil 3méteres