NIEDAX - Horg kábeltálca 35x50mm mini G46844 - RL 35050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 35 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339209309
Sonepar cikkszám
G46844
Gyártói cikkszám
RL 35050
Gyártói típuskód
RL 35050
Szélesség:
50 mm
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
1730 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 35x50mm mini