NIEDAX - Horg kábeltálca 400x60mm RLU60.200F GT41134 - RLU 60400 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339222100
Sonepar cikkszám
GT41134
Gyártói cikkszám
RLU 60400 F
Gyártói típuskód
RLU 60400 F
Szélesség:
400 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
23980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 400x60mm RLU60.200F