Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca 40x40mm csuklós sarokelem függ GT31168 - LUWC 40040

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca  40x40mm csuklós sarokelem függ GT31168

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339791002

Sonepar cikkszám

GT31168

Gyártói cikkszám

LUWC 40040

Gyártói típuskód

LUWC 40040

Magasság:

40 mm

Szélesség:

40 mm

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Horg kábeltálca 40x40mm csuklós sarokelem függ