NIEDAX - Horg kábeltálca 40x60mm csuklós sarokelem függ GT31230 - LUWC 40060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339513208
Sonepar cikkszám
GT31230
Gyártói cikkszám
LUWC 40060
Gyártói típuskód
LUWC 40060
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Horg kábeltálca 40x60mm csuklós sarokelem függ