NIEDAX - Horg kábeltálca 40x60mm külső sarokelem+fedél GT31232 - LUAB 40060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 45-45 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339512706
Sonepar cikkszám
GT31232
Gyártói cikkszám
LUAB 40060
Gyártói típuskód
LUAB 40060
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
45-45 °
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Horg kábeltálca 40x60mm külső sarokelem+fedél