Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 50x50mm 1,5mm GT03473 - RSV 50050

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 50x50mm 1,5mm GT03473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339257706

Sonepar cikkszám

GT03473

Gyártói cikkszám

RSV 50050

Gyártói típuskód

RSV 50050 1,5mm anyagv.

Szélesség:

50 mm

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

2480 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Lámpatest hordozótálca ; Horg kábeltálca 50x50mm