Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm 0,75mm GT96917 - RLKS 60100 0.75

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm 0,75mm GT96917

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 720 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5999067711620

Sonepar cikkszám

GT96917

Gyártói cikkszám

RLKS 60100 0.75

Gyártói típuskód

RLKS 60100 0.75

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.75 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100mm 0,75mm