Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm 0,9mm GT56812 - RLC 60100 OV

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm 0,9mm GT56812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339917587

Sonepar cikkszám

GT56812

Gyártói cikkszám

RLC 60100 OV

Gyártói típuskód

RLC 60100 OV

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.9 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

5980 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100mm 0,9mm