Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm 1mm tüzihorganmyzott GT77161 - EL 60X100X1F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm 1mm tüzihorganmyzott GT77161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Anyagvastagság - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999067709030

Sonepar cikkszám

GT77161

Gyártói cikkszám

EL 60X100X1F

Gyártói típuskód

EL60.100F (1 mm)

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100mm 1mm tüzihorganmyzott