NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm 45fok idom tűzih. GT12663 - RBA 60100 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339535200
Sonepar cikkszám
GT12663
Gyártói cikkszám
RBA 60100 F
Gyártói típuskód
RBA 60100 F
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Íves kivitel:
sima ív
Belső sugár:
100 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
0.9 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb