NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mm B00981103380064 - LLK 60100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5895 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339509201
Sonepar cikkszám
B00981103380064
Gyártói cikkszám
LLK 60100
Gyártói típuskód
LLK 60100
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Hasznos keresztmetszet:
5455 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; Horg kábeltálca 60x100mm