NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100mmx1,5mm összekötővel SN005944 - RS 60100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339222605
Sonepar cikkszám
SN005944
Gyártói cikkszám
RS 60100
Gyártói típuskód
RS 60100
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
5980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100mmx1,5mm összekötővel