NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100x3000mm 0,75mm anyag vast. SN012098 - RLVC 60.100 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4580 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012098
Gyártói cikkszám
RLVC 60.100 F
Gyártói típuskód
RLVC 60.100 F
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
5980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100x3000mm 0,75mm anyag vast.