Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100x3000mm 0,8mm anyag vast. rozsdamentes G46465 - RLV 60100 E3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x100x3000mm 0,8mm anyag vast. rozsdamentes G46465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339331000

Sonepar cikkszám

G46465

Gyártói cikkszám

RLV 60100 E3

Gyártói típuskód

RLV 60100 E3

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Alsó perforáció:

Igen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100x3000mm 0,8mm anyag vast. rozsdamentes